tipo de clique para aperto de parafusos com controlo de binário nas gamas cN-m e in-lb para aplicações pontuais ou de produção aperto no sentido dos ponteiros do relógio e no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio com encaixe hexagonal interno de 1/4” (F 6.3 DIN 3126/ISO1173)variação contínua através de escala micrométrica (escala de torção)acoplamento de embraiagem de desengate impede que o valor predefinido seja ultrapassadoa forma do punho e a textura da sua superfície garantem uma transmissão segura e precisa do binárioferramentas de inserção: Para todos os parafusos de cabeça hexagonal de 1/4” E 6.3, PHILLIPS®, POZIDRIV®/SUPADRIV®, de ranhura reta, TORX®, brocas hexagonais certificado em conformidade com a norma DIN EN ISO 6789-2:2017valor de desvio indicado ± 6%