text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de torque Stahlwille 760 /7,5


Tipo de indicaçãoO elemento de medição é uma mola de lâmina de torçãoAperto no sentido dos ponteiros do relógio (com ponteiro de arrastamento) e aperto no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio com sextavado interior de 1/4” (F 6.3 DIN 3126)Escala comparativa em in-lb e cursorEncaixes e adaptadores com sextavado exterior E 6. 3 (1/4“)DIN 3126/ISO 1173 são segurados e controlados firmemente no eixo de montagem para anexar soquetes de 1/4”, solicite o adaptador nº 3115 certificado de acordo com a DIN EN ISO 6789-2:2017valor de desvio de exibição ± 4%

Cikkszám G0657.000.007
Comprimento total (mm) 185
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Momento de aperto (Nm) 0.15 - 0.75
Modelo de chave de fenda Sim
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 4
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Comprimento total (mm) 185
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Momento de aperto (Nm) 0.15 - 0.75
Modelo de chave de fenda Sim
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 4
Com escala Sim
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 225
Código pautal 8204110000
Model MANOSKOP
Type Torque Screwdriver

Leírás

Tipo de indicaçãoO elemento de medição é uma mola de lâmina de torçãoAperto no sentido dos ponteiros do relógio (com ponteiro de arrastamento) e aperto no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio com sextavado interior de 1/4” (F 6.3 DIN 3126)Escala comparativa em in-lb e cursorEncaixes e adaptadores com sextavado exterior E 6. 3 (1/4“)DIN 3126/ISO 1173 são segurados e controlados firmemente no eixo de montagem para anexar soquetes de 1/4”, solicite o adaptador nº 3115 certificado de acordo com a DIN EN ISO 6789-2:2017valor de desvio de exibição ± 4%

Cikkszámok

Cikkszám G0657.000.007
EAN 4018754118908
UBB 500501376080
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 51040007
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.