text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de torque Stahlwille 73NM NM/15


Referência G0644.201.501
Eletrónico Não
Comprimento total (mm) 298.5
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Momento de aperto (Nm) 2 - 15
Divisão da escala de precisão (Nm) 0.5
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 4
Embalado por 1

Especificações

Eletrónico Não
Comprimento total (mm) 298.5
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Momento de aperto (Nm) 2 - 15
Divisão da escala de precisão (Nm) 0.5
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 4
Com escala Sim
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 548
Código pautal 8204110000
Type Torque Wrench

Números do artigo

Referência G0644.201.501
EAN 4018754163830
UBB 500503845496
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 50240015
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.