text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de torque Stahlwille 730NA AN/5


O fecho de segurança QuickRelease pode ser aplicado para apertar no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, rodando os insertos para além do valor de desvio indicado ± 3% , (tamanho 2, a/2 4 %)

Referência G0603.600.005
Eletrónico Não
Comprimento total (mm) 330
Tamanho da ligação 9x12mm
Com sinal sonoro Sim
Modelo de chave de fenda Não
Embalado por 1

Especificações

Eletrónico Não
Comprimento total (mm) 330
Tamanho da ligação 9x12mm
Com sinal sonoro Sim
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 3
Com escala Sim
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 825
Código pautal 8204110000
Type Torque Wrench

Descrição

O fecho de segurança QuickRelease pode ser aplicado para apertar no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, rodando os insertos para além do valor de desvio indicado ± 3% , (tamanho 2, a/2 4 %)

Números do artigo

Referência G0603.600.005
EAN 4018754139569
UBB 500503930033
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 50581005
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.