text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de torque Stahlwille 730DIIR DR/65N DIG

Entrega em 3 semanas

sinal de disparo tátil e acústicomontagem para ferramentas de inserção intercambiáveisTravamento de segurança QuickReleaseajuste rápido através de um prático tecladocompensação automática para obter o binário de aperto correto, mesmo que seja introduzida uma extensão alteradaprotecção contra sobrecarga através de sinais acústicos e visuaisbloqueio automático do teclado evita alterações inadvertidaso visor também funciona para binário no sentido contrário ao dos ponteiros do relógiounidades de medida: N-m, ft-lb, in-lbdiferentes limites de tolerância podem ser definidos para cada juntasinais visuais vermelhos e verdes no ecrã confirmam o estado da juntasegurança adicional para predefinições (modo de função, valor de disparo ou predefinido, unidade de medida, tolerância, guardar, extensão de desvio) utilizando o código PINaté 7. 500 medições podem ser armazenadasInterface USBnotificação automática da próxima data de calibraçãocalibração utilizando a unidade de calibração perfectControl® n.º 7794 ou o sistema de calibração n.º 7791manípulo de dois componentes com camadas verdes mais macias ergonomicamente concebidas (resistentes a óleos, massas lubrificantes, combustíveis, fluidos dos travões e skydrol)certificado em conformidade com a norma DIN EN ISO 6789-2:2017em caixa de plástico resistente (tamanhos 40-100 em caixa de aço)patentesfornecido com duas pilhas AA de 1,5 V. Também podem ser utilizadas pilhas recarregáveis AA/LR6, 1,2 V. Indicação do valor do desvio ± 2%, ± 1 dígito

Referência G0603.801.065
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 65 - 650
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 4
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 65 - 650
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 4
Com escala Sim
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 6757
Código pautal 8204110000
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Descrição

sinal de disparo tátil e acústicomontagem para ferramentas de inserção intercambiáveisTravamento de segurança QuickReleaseajuste rápido através de um prático tecladocompensação automática para obter o binário de aperto correto, mesmo que seja introduzida uma extensão alteradaprotecção contra sobrecarga através de sinais acústicos e visuaisbloqueio automático do teclado evita alterações inadvertidaso visor também funciona para binário no sentido contrário ao dos ponteiros do relógiounidades de medida: N-m, ft-lb, in-lbdiferentes limites de tolerância podem ser definidos para cada juntasinais visuais vermelhos e verdes no ecrã confirmam o estado da juntasegurança adicional para predefinições (modo de função, valor de disparo ou predefinido, unidade de medida, tolerância, guardar, extensão de desvio) utilizando o código PINaté 7. 500 medições podem ser armazenadasInterface USBnotificação automática da próxima data de calibraçãocalibração utilizando a unidade de calibração perfectControl® n.º 7794 ou o sistema de calibração n.º 7791manípulo de dois componentes com camadas verdes mais macias ergonomicamente concebidas (resistentes a óleos, massas lubrificantes, combustíveis, fluidos dos travões e skydrol)certificado em conformidade com a norma DIN EN ISO 6789-2:2017em caixa de plástico resistente (tamanhos 40-100 em caixa de aço)patentesfornecido com duas pilhas AA de 1,5 V. Também podem ser utilizadas pilhas recarregáveis AA/LR6, 1,2 V. Indicação do valor do desvio ± 2%, ± 1
dígito
Mostrar MaisMostrar Menos

Números do artigo

Referência G0603.801.065
EAN 4018754240081
UBB 500623931242
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 96502065
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.