Nedtrain Oud
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
Ferramentas de torque
Chaves dinamométricas
G0600.200.080
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
Chave de torque Stahlwille 720NF NF/80
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
G0600.200.080
Eletrónico
Não
Comprimento total (mm)
938
Tamanho da ligação
3/4 polegadas
Com sinal sonoro
Sim
Momento de aperto (Nm)
160 - 800
Divisão da escala de precisão (Nm)
20
Modelo de chave de fenda
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Eletrónico
Não
Comprimento total (mm)
938
Tamanho da ligação
3/4 polegadas
Com sinal sonoro
Sim
Momento de aperto (Nm)
160 - 800
Divisão da escala de precisão (Nm)
20
Modelo de chave de fenda
Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%)
4
Com escala
Sim
Marca
Stahlwille
Model
MANOSKOP
Type
720NF/80
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
G0600.200.080
EAN
4018754031931
UBB
203198014276
UNSPSC
27111715
Artigo do fabricante nr
50190081