text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de torque Stahlwille 71AR AR/80


Indicador com mostrador de arrastamentoDupla escala N-m/ft-lbsFolha de escala em película especial amarela brilhante e luminescente para reconhecimento claro do mostrador, mesmo em condições de fraca visibilidadeProtecção do mostrador por anel de proteção adicional Pega com mecanismo de compensação de forças integradoNão para medições à esquerdaCalibraç

Referência G0612.200.080
Eletrónico Não
Comprimento total (mm) 1152
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Momento de aperto (Nm) 160 - 800
Divisão da escala de precisão (Nm) 10
Embalado por 1

Especificações

Eletrónico Não
Comprimento total (mm) 1152
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Momento de aperto (Nm) 160 - 800
Divisão da escala de precisão (Nm) 10
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 4
Com escala Sim
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 4280
Type Torque Wrench

Descrição

Indicador com mostrador de arrastamentoDupla escala N-m/ft-lbsFolha de escala em película especial amarela brilhante e luminescente para reconhecimento claro do mostrador, mesmo em condições de fraca visibilidadeProtecção do mostrador por anel de proteção adicional Pega com mecanismo de compensação de forças integradoNão para medições à esquerdaCalibração com o dispositivo de calibração perfectControl n.º 7794 ou com o sistema de calibração n.º 7706 7794 ou o dispositivo de calibração no. 7706. Se necessário, reajuste sem desmontagemcom certificadoentrega em saco têxtilindicação de desvio ± 4 %.

Números do artigo

Referência G0612.200.080
EAN 4018754124930
UBB 500501062490
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 50450080
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.