text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de torque Stahlwille 714R/80 DIG.


4 modos de medição (binário, ângulo, binário apoiado por ângulo, ângulo apoiado por binário)ecrã a cores de alta definição com luzes indicadoras adicionais montadas lateralmenteestrutura de menus livremente configurávelopcionalmente: Bateria de iões de lítio n.º 7195-2 e carregador n.º 71603 modos de funcionamento: corte, peak hold (modo de indicação co

Referência G0616.010.080
Eletrónico Não
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Momento de aperto (Nm) 80 - 800
Modelo de chave de fenda Não
Marca Stahlwille
Embalado por 1

Especificações

Eletrónico Não
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Momento de aperto (Nm) 80 - 800
Modelo de chave de fenda Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 10577
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Descrição

4 modos de medição (binário, ângulo, binário apoiado por ângulo, ângulo apoiado por binário)ecrã a cores de alta definição com luzes indicadoras adicionais montadas lateralmenteestrutura de menus livremente configurávelopcionalmente: Bateria de iões de lítio n.º 7195-2 e carregador n.º 71603 modos de funcionamento: corte, peak hold (modo de indicação com valor de pico) e track (modo de indicação com valor atual)interface micro USBligação de baioneta para o compartimento da bateriaSistema de mudança de fechadura de segurança QuickRelease para ferramentas de inserçãoarmazenamento de dados (≤ 2500 trabalhos de aperto)podem ser programadas até 200 juntas em até 25 sequências predefinidaspodem ser definidos diferentes limites de tolerância para cada juntaavaliação acústica e visual da juntarapidez, O bloqueio automático do teclado evita alterações inadvertidasProtecção contra sobrecarga através de sinais acústicos e visuais e um sistema de segurança (sentido dos ponteiros do relógio)Notificação automática da próxima data de calibração, quer pelo número de juntas quer pelo intervalo de tempoCalibração e ajuste totalmente automatizados utilizando a unidade de calibração e ajuste perfectControl® n.º 7794-2 (binário) ou 7794-3 (binário e ângulo)Unidades de medida: N-m, ft-lb, in-lb o binário de aperto é automaticamente corrigido se for introduzida uma extensão divergente reutilizável imediatamente após o desapertoaperto no sentido dos ponteiros do relógio e no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio - pode ser necessário voltar a colocar a ferramenta de inserção rodada em 180° para o aperto no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio no modo de recortesinal de disparo tátil e acústicobinário e ângulo são simultaneamente visíveistodas as leituras são independentes do ponto de aplicação da força (com os tamanhos 1, 2 e 4)manuseamento seguro graças à pega ergonómica (resistente a óleos, massas lubrificantes, combustíveis, líquido dos travões e skydrol)3 certificados (indicação do binário/clique em conformidade com a norma DIN EN ISO 6789-2: 2017, ângulo)em caixa de plástico resistente (tamanho 40-100 em caixa de aço)patente de conceção, patentesfornecido com o software SensoMaster 4, cabo USB, 4 microbaterias AAA/LR03, 1. 5 V. Podem ser utilizadas pilhas recarregáveis AAA, 1,2 V, micro NiMHresolução do ecrã, ângulo 0,1°valor de desvio do ecrã, ângulo ±1%, ±1 dígitoresolução do ecrã, binário ≤ 60 N-m: 0,01 N-m, >, 60 N-m: 0,1 N-m, >, 400 N-m: 1 N-mvalor de desvio do ecrã, binário ±2%, ±1 dígito

Números do artigo

Referência G0616.010.080
EAN 4018754212798
UBB 500623931739
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 96501080
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.