text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de torque Stahlwille 714/80 DIG


4 modos de medição (binário, ângulo de rotação, binário com controlo de ângulo de rotação variável, ângulo de rotação com controlo de binário variável)ecrã gráfico a cores de alta resolução com luzes de sinalização laterais adicionaisestrutura de menu configurável livreopcional: Bateria de iões de lítio n.º. 7195-2 e carregador n.º 71603 71603 modos de

Referência G0616.009.080
Eletrónico Não
Tamanho da ligação Outro
Momento de aperto (Nm) 80 - 800
Tamanho da ligação (mm) 28
Modelo de chave de fenda Não
Embalado por 1

Especificações

Eletrónico Não
Tamanho da ligação Outro
Momento de aperto (Nm) 80 - 800
Tamanho da ligação (mm) 28
Modelo de chave de fenda Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 8662
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Descrição

4 modos de medição (binário, ângulo de rotação, binário com controlo de ângulo de rotação variável, ângulo de rotação com controlo de binário variável)ecrã gráfico a cores de alta resolução com luzes de sinalização laterais adicionaisestrutura de menu configurável livreopcional: Bateria de iões de lítio n.º. 7195-2 e carregador n.º 71603 71603 modos de funcionamento: disparo, peak hold (indicação do funcionamento com indicação do valor de pico) e track (indicação do funcionamento com indicação do valor momentâneo)Interface Micro-USBTampa de baioneta para o compartimento da bateriaFechadura de segurança QuickRelease - sistema de troca para o inserto.wkz.Armazenamento de dados (= 2. 500 operações de aperto)podem ser programadas até 200 operações de aperto num máximo de 25 planos de sequênciadiferentes limites de tolerância podem ser definidos em função da operação de apertoavaliação acústica e visual da operação de apertoajuste rápido e preciso através do tecladonenhum ajuste involuntário através do bloqueio automático da chaveprotecção contra sobrecarga através de sinal de aviso acústico e ótico, bem como desbloqueio forçado (à direita)indicação automática da próxima data de calibração de acordo com o tempo e/ou número de cargascalibração e ajuste totalmente automáticos com o dispositivo de calibração e ajuste perfectControl® n.º. 7794-2 (binário) ou 7794-3 (binário e ângulo de rotação)Unidades de medida: N-m, ft-lb, in-lbautomaticamente o binário de aperto correto após a introdução de um tamanho de ponto divergenteimediatamente pronto a funcionar novamente após a descargaAperto à direita e à esquerda - para o aperto à esquerda no modo de função pode ser necessário um acionamento. a ferramenta de inserção tem de ser rodada em 180°sinal de acionamento sensível e audívelbinário e ângulo de rotação visíveis ao mesmo tempomedição independente do ponto de aplicação da força (Gr. 1, 2 e 4)manuseamento seguro graças à pega ergonómica (resistente a óleos, massas lubrificantes, combustíveis, fluidos dos travões e Skydrol)3 certificados (indicação do binário/libertação de acordo com a norma DIN EN ISO 6789-2:2017, ângulo de rotação)em caixa de plástico resistente (Gr. 40-100 em caixa de chapa de aço)design registado, patenteadoFornecido com software SensoMaster 4, cabo USB, 4 micro pilhas AAA/LR03, 1,5 V. Podem ser utilizadas micro pilhas NiMH recarregáveis AAA, 1,2 VResolução do ecrã ângulo de rotação 0,1°Desvio do ecrã ângulo de rotação ±1° ±1 dígito até 100°, >100° pelo menos 1% ± 1 dígitoResolução do ecrã binário = 60 N-m: 0,01 N-m, &60 N-m: 0,1 N-mDesvio do ecrã binário ± 2%, ± 1 dígito

Números do artigo

Referência G0616.009.080
EAN 4018754222865
UBB 500623931572
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 96500980
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.