text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de torque Facom J.306U


72 tooth mechanism for 5° increments. Factory accuracy: ± 2% . Reliability of mechanism: 50,000 cycles. Click wrenches with dual Ibf.in or Ibf.ft and N.m graduation. Reversible model. Full metal wrenches with knurled handle. Numbered wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Supplied in plastic box with ratchet.

Referência 2E434513
Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 1000
Comprimento total (mm) 379
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 1000
Comprimento total (mm) 379
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 9x12mm
Momento de aperto (Nm) ['200', '1000']
Ajuste do tamanho do passo (Nm) 5
Com extensão Não
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 2
Com escala Sim
Marca Facom
Type Torque Wrench

Descrição

72 tooth mechanism for 5° increments. Factory accuracy: ± 2% . Reliability of mechanism: 50,000 cycles. Click wrenches with dual Ibf.in or Ibf.ft and N.m graduation. Reversible model. Full metal wrenches with knurled handle. Numbered wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Supplied in plastic box with ratchet.

Números do artigo

Referência 2E434513
EAN 3148517326316
UBB 500637452649
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr J.306U
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.