text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de torque Facom 50nm


Referência 0Y083018
Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 930
Comprimento total (mm) 357
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 9x12mm
Momento de aperto (Nm) ['10', '50']
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 930
Comprimento total (mm) 357
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 9x12mm
Momento de aperto (Nm) ['10', '50']
Ajuste do tamanho do passo (Nm) 1
Com extensão Não
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 2
Com escala Sim
Marca Facom
Código pautal 82042000
Type Torque Wrench

Números do artigo

Referência 0Y083018
EAN 3148516935816
UBB 500637451815
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr J.306-50D
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.