text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de torque Facom 200nm

Referência 0P151379
Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 1100
Comprimento total (mm) 466
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 14x18 mm
Momento de aperto (Nm) ['40', '200']

Especificações

Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 1100
Comprimento total (mm) 466
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 14x18 mm
Momento de aperto (Nm) ['40', '200']
Ajuste do tamanho do passo (Nm) 2
Com extensão Não
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 4
Com escala Não
Marca Facom

Números do artigo

Referência 0P151379
EAN 3148516934413
UBB 500637460642
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr S.208-200D
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.