Chaves dinamométricas
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
Ferramentas de torque
Chaves dinamométricas
9C803907
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
Chave de torque Bahco 1” quadrado 200-1000Nm 1055mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9C803907
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
6350
Comprimento total (mm)
1055
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1 polegada
Com sinal sonoro
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
6350
Comprimento total (mm)
1055
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1 polegada
Com sinal sonoro
Não
Momento de aperto (Nm)
200 - 1000
Largura da cabeça (mm)
78
Correção de variável consistente
Não
Tamanho da ligação (mm)
25.4
Divisão da escala de precisão (Nm)
10
Adequado para extensão
Não
Com extensão
Não
Modelo de chave de fenda
Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%)
4
Altura da cabeça (mm)
68
Com escala
Sim
Testado por VDE
Não
Model
7455
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9C803907
EAN
7314150368303
UBB
500697094968
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
7455-1000