text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de porcas Gedore 2133 5,5 mm


De acordo com DIN 3125, ISO 2725-1, Punho de 3 componentes Power-Grip³ com orifício para pendurar, O design ergonómico do punho permite um trabalho preciso e sem fadiga, União positiva do punho e da lâmina para uma transmissão óptima da força, Profundidade da cabeça 25 mm, comprimento da lâmina 125 mm, A partir de 10 mm com sextavado interior, Lâmina em

Referência G2466.055.001
Desenho Aperto de mão
Flexível Não
Largura da chave (mm) 5.5
Comprimento total (mm) 225
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Aperto de mão
Flexível Não
Largura da chave (mm) 5.5
Comprimento total (mm) 225
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 125
Forma da lâmina Redondo
Adequado para parafusos hexagonais Sim
Pega de material Outro
Largura da cabeça (mm) 8
Com proteção anti-rotação Sim
Marca GEDORE

Descrição

De acordo com DIN 3125, ISO 2725-1, Punho de 3 componentes Power-Grip³ com orifício para pendurar, O design ergonómico do punho permite um trabalho preciso e sem fadiga, União positiva do punho e da lâmina para uma transmissão óptima da força, Profundidade da cabeça 25 mm, comprimento da lâmina 125 mm, A partir de 10 mm com sextavado interior, Lâmina em aço molibdénio-vanádio-Plus

Números do artigo

Referência G2466.055.001
EAN 4010886841013
UBB 500503146861
UNSPSC 27111725
Artigo do fabricante nr 1746731
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.