text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de porca Bahco BE-7855 5,5mm


Material : Lâmina em VANADIUM-EXTRA.. Concebida ergonomicamente, cabo em três componentes de polypropylene e elastômero termoplástico.. Acabamento : Lâmina cromada brilhante e polida, totalmente endurecida.. Código de cor em ambas as extremidades do cabo, facilitando a identificação do respectivo tipo de parafuso.Profundidade longa da ponta. Handle: 3-component handle, for maximum user comfort and force transmission Easy to choose the right tip, with the colour-coded handle and the symbol on the domed end Blade: Long bore. High performance alloy steel. Chrome plated and entirely hardened

Referência K0105.055.001
Desenho Aperto de mão
Flexível Não
Largura da chave (mm) 5.5
Comprimento total (mm) 247
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Aperto de mão
Flexível Não
Largura da chave (mm) 5.5
Comprimento total (mm) 247
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 125
Forma da lâmina Sextavado
Magnético Não
Adequado para parafusos hexagonais Sim
Pega de material Plástico
Largura da cabeça (mm) 8.7
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Com proteção anti-rotação Não
Testado por VDE Não
Marca Bahco
Peso por peça (g) 71
Type Hex Head Nut Drivers with Rubber Grip

Números do artigo

Referência K0105.055.001
EAN 7314151838911
UBB 500504453993
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr BE-7855
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.