text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de pinos AMF DIN 1810 B para porca diâmetro externo 58-62 mm diâmetro do espigão 5,0 mm


For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Referência 54965AMF
Desenho Com pino
Comprimento (mm) 240
Diâmetro do pino (mm) 5
Altura da cabeça (mm) 7
Largura da chave (mm) 62 - 62
Embalado por 1

Especificações

Desenho Com pino
Comprimento (mm) 240
Diâmetro do pino (mm) 5
Altura da cabeça (mm) 7
Largura da chave (mm) 62 - 62
Peso por peça (g) 255

Descrição

For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Números do artigo

Referência 54965AMF
EAN 4020772054960
UBB 500617769491
UNSPSC 27111724
Artigo do fabricante nr 54965
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.