text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de pinos AMF DIN 1810 B para porca diâmetro externo 34-36 mm diâmetro do espigão 4,0 mm


For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Referência 54924AMF
Desenho Com pino
Comprimento (mm) 170
Diâmetro do pino (mm) 4
Altura da cabeça (mm) 5
Largura da chave (mm) 36 - 36
Embalado por 1

Especificações

Desenho Com pino
Comprimento (mm) 170
Diâmetro do pino (mm) 4
Altura da cabeça (mm) 5
Largura da chave (mm) 36 - 36
Peso por peça (g) 91

Descrição

For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Números do artigo

Referência 54924AMF
EAN 4020772054922
UBB 500617769079
UNSPSC 27111724
Artigo do fabricante nr 54924
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.