text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de pinos AMF DIN 1810 B para porca diâmetro externo 16-18 mm diâmetro do espigão 2,5mm


For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Referência 54882AMF
Desenho Com pino
Comprimento (mm) 110
Diâmetro do pino (mm) 2.5
Altura da cabeça (mm) 3
Largura da chave (mm) 18 - 18
Embalado por 1

Especificações

Desenho Com pino
Comprimento (mm) 110
Diâmetro do pino (mm) 2.5
Altura da cabeça (mm) 3
Largura da chave (mm) 18 - 18
Peso por peça (g) 25
Código pautal 82041100

Descrição

For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Números do artigo

Referência 54882AMF
EAN 4020772054885
UBB 500617768659
UNSPSC 27111724
Artigo do fabricante nr 54882
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.