text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de pinos AMF DIN 1810 B para porca de diâmetro externo 20-22 mm diâmetro do espigão 2,5mm


For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Referência 54890AMF
Desenho Com pino
Comprimento (mm) 110
Diâmetro do pino (mm) 2.5
Altura da cabeça (mm) 3
Largura da chave (mm) 22 - 22
Embalado por 1

Especificações

Desenho Com pino
Comprimento (mm) 110
Diâmetro do pino (mm) 2.5
Altura da cabeça (mm) 3
Largura da chave (mm) 22 - 22
Peso por peça (g) 25
Código do produto 82041100

Descrição

For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Números do artigo

Referência 54890AMF
EAN 4020772054892
UBB 500617768733
UNSPSC 27111724
Artigo do fabricante nr 54890
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.