text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de pinos AMF DIN 1810 B para porca com diâmetro externo 25-28 mm diâmetro do espigão 3,0 mm


For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Referência 54908AMF
Desenho Com pino
Comprimento (mm) 136
Diâmetro do pino (mm) 3
Largura da chave (mm) 25 - 28
Peso por peça (g) 46
Embalado por 1

Especificações

Desenho Com pino
Comprimento (mm) 136
Diâmetro do pino (mm) 3
Largura da chave (mm) 25 - 28
Peso por peça (g) 46
Código pautal 82041100

Descrição

For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Números do artigo

Referência 54908AMF
EAN 4020772054908
UBB 500617768816
UNSPSC 27111724
Artigo do fabricante nr 54908
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.