text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de pé Stahlwille Crow 24 9 x 11 mm


Referência
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 200
Chave de boca grande (mm) 11
Chave de tamanho pequeno (mm) 9
Modelo de chave simples Não
Modelo aberto Sim
Marca Stahlwille
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 200
Chave de boca grande (mm) 11
Chave de tamanho pequeno (mm) 9
Modelo de chave simples Não
Modelo aberto Sim
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 59
Código pautal 8204110000
Type Ring Spanner

Números do artigo

Referência G0275.009.011
EAN 4018754021895
UBB 203120172119
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 41080911

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.