text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de pé Gedore Crow 46 x 50 mm

Referência 0P390007
Comprimento (mm) 396
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 50
Chave de tamanho pequeno (mm) 46
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não

Especificações

Comprimento (mm) 396
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 50
Chave de tamanho pequeno (mm) 46
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 31.5
Altura da cabeça grande (mm) 33.5
Modelo em meia-lua Não
Largura da cabeça pequena (mm) 74
Largura da cabeça grande (mm) 79
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Modelo aberto Sim
Marca Gedore
Código pautal 82041100
Model 400
Type Flare Nut Spanner

Números do artigo

Referência 0P390007
EAN 4010886896884
UBB 500642419252
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 2297183
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.