text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de pé Gedore Crow 3114 30 mm


GEDORE aço vanádio 31CrV3, cromado, N.º 3114 = Fornecimento sem barra de proteção, N.º DS 3114 = Fornecimento com barra de proteção 26 D, N.º DS 3114 = Fornecido com cavilha rotativa 26 D

Objednací číslo G2478.300.001
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 250
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 30
Chave de tamanho pequeno (mm) 30
Baleno po 1

Specifikace

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 250
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 30
Chave de tamanho pequeno (mm) 30
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 11
Largura da cabeça pequena (mm) 57
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Modelo com chave de ângulo reto Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 670
Código pautal 8204110000
Type Spanner

Popis

GEDORE aço vanádio 31CrV3, cromado, N.º 3114 = Fornecimento sem barra de proteção, N.º DS 3114 = Fornecimento com barra de proteção 26 D, N.º DS 3114 = Fornecido com cavilha rotativa 26 D

Čísla materiálu

Objednací číslo G2478.300.001
EAN 4010886667088
UBB 203120575147
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 6670800
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.