text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de pé Gedore Crow 3114 18 mm


Opening at right angle to shaft for maximum accessibility Gedore vanadium steel 31CrV3, chrome-plated No. 3114 = Delivery without tommy bar No. DS 3114 = Delivery with tommy bar 26 D

Numéro d'article G2478.180.001
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 200
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 18
Chave de tamanho pequeno (mm) 18
Emballé par 1

Spécifications

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 200
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 18
Chave de tamanho pequeno (mm) 18
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 7
Largura da cabeça pequena (mm) 37
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Modelo com chave de ângulo reto Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore

La description

Crowfoot spanner

Numéros d'articles

Numéro d'article G2478.180.001
EAN 4010886667705
UBB 240232981516
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 6677060
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.