text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de pé Gedore Crow 3114 16 mm


GEDORE aço vanádio 31CrV3, cromado, N.º 3114 = Fornecimento sem barra de proteção, N.º DS 3114 = Fornecimento com barra de proteção 26 D, N.º DS 3114 = Fornecido com cavilha rotativa 26 D

Referência G2478.160.001
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 200
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 16
Chave de tamanho pequeno (mm) 16
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 200
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 16
Chave de tamanho pequeno (mm) 16
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 6
Largura da cabeça pequena (mm) 33
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Modelo com chave de ângulo reto Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 170
Type Spanner

Descrição

GEDORE aço vanádio 31CrV3, cromado, N.º 3114 = Fornecimento sem barra de proteção, N.º DS 3114 = Fornecimento com barra de proteção 26 D, N.º DS 3114 = Fornecido com cavilha rotativa 26 D

Números do artigo

Referência G2478.160.001
EAN 4010886667699
UBB 240232981441
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 6676920
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.