text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Chave de bocas 440 19 MM


Liga de aço cromada, cromadaCuidado! Ajustes modificados na chave dinamométrica

Referência
Largura da chave (mm)
Comprimento total (mm)
Desenho Jogo de punções
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Marca Stahlwille
Embalado por 1

Especificações

Largura da chave (mm) 19
Comprimento total (mm) 40
Desenho Jogo de punções
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 43
Type Crow Ring Socket

Descrição

Liga de aço cromada, cromadaCuidado! Ajustes modificados na chave dinamométrica

Números do artigo

Referência G0362.190.001
EAN 4018754003419
UBB 203122348162
UNSPSC 27111700
Artigo do fabricante nr 02190019

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.