Nedtrain Oud
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
Gama ferramentas
Chaves de luneta
Chaves bocas
8R174125
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
Chave de pé Facom Crow 9/16 x 5/8
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
8R174125
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (mm)
197
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Sim
Chave de boca grande (mm)
15.875
Chave de tamanho pequeno (mm)
14.288
Modelo de chave simples
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (mm)
197
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Sim
Chave de boca grande (mm)
15.875
Chave de tamanho pequeno (mm)
14.288
Modelo de chave simples
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Modelo em meia-lua
Não
Tamanho da chave pequena (polegadas)
9/16 polegadas
Tamanho da chave grande (polegada)
5/8 polegadas
Largura da cabeça pequena (mm)
27.4
Largura da cabeça grande (mm)
31.4
Modelo com catraca
Não
Contagem de pontos
12
Modelo aberto
Sim
Marca
Facom
Código pautal
82041100
Type
Hinged Flare Nut Wrench
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8R174125
EAN
3148511017753
UBB
500638521442
UNSPSC
27111743
Artigo do fabricante nr
42.9/16X5/8