text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de pé Facom Crow 7 x 9


Flare nut wrenches with web: the head is reinforced by toile allowing for powerful unlocking. Examples: brake hoses, injector nut. The toile also holds the wrench on the nut. Short handle for better handling. Metric sizes: 7 to 19 mm. Presentation: satin chrome finish.

Referência 3F732030
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 124
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 9
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 124
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 9
Chave de tamanho pequeno (mm) 7
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 5
Altura da cabeça grande (mm) 6.6
Modelo em meia-lua Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) 1/4 polegada
Tamanho da chave grande (polegada) 3/8 polegadas
Largura da cabeça pequena (mm) 15.6
Largura da cabeça grande (mm) 18.3
Modelo com catraca Não
Modelo aberto Sim
Marca Facom
Type Straight Flare Nut Wrench

Descrição

Flare nut wrenches with web: the head is reinforced by toile allowing for powerful unlocking. Examples: brake hoses, injector nut. The toile also holds the wrench on the nut. Short handle for better handling. Metric sizes: 7 to 19 mm. Presentation: satin chrome finish.

Números do artigo

Referência 3F732030
EAN 3148511021002
UBB 500638522689
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 43.7X9
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.