text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de pé Facom Crow 7/16 x 1/2


15° hinged flare nut wrenches: facilitates access to the nuts. 6-point head: 5/16x3/8 and 7/16x1/2 - 12-point head: from 9/16x5/8 to 1"x1"1/8. Dimensions in inches: from 5/16" to 1"1/8. Presentation: satin chrome finish.

Referência 1L339374
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 175
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Chave de boca grande (mm) 12.7
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 175
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Chave de boca grande (mm) 12.7
Chave de tamanho pequeno (mm) 11.113
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Modelo em meia-lua Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) 7/16 polegadas
Tamanho da chave grande (polegada) 1/2 polegada
Largura da cabeça pequena (mm) 21.4
Largura da cabeça grande (mm) 25.4
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 6
Modelo aberto Sim
Marca Facom
Type Hinged Flare Nut Wrench

Descrição

15° hinged flare nut wrenches: facilitates access to the nuts. 6-point head: 5/16x3/8 and 7/16x1/2 - 12-point head: from 9/16x5/8 to 1"x1"1/8. Dimensions in inches: from 5/16" to 1"1/8. Presentation: satin chrome finish.

Números do artigo

Referência 1L339374
EAN 3148511017708
UBB 500638521020
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 42.7/16X1/2
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.