Chaves bocas
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
Gama ferramentas
Chaves de luneta
Chaves bocas
5X912901
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
Chave de pé Facom Crow 5/16 x 3/8
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5X912901
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (mm)
140
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Sim
Chave de boca grande (mm)
9.525
Chave de tamanho pequeno (mm)
7.938
Modelo de chave simples
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (mm)
140
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Sim
Chave de boca grande (mm)
9.525
Chave de tamanho pequeno (mm)
7.938
Modelo de chave simples
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Modelo em meia-lua
Não
Tamanho da chave pequena (polegadas)
5/16 polegadas
Tamanho da chave grande (polegada)
3/8 polegadas
Largura da cabeça pequena (mm)
17.9
Largura da cabeça grande (mm)
19.4
Modelo com catraca
Não
Contagem de pontos
6
Modelo aberto
Sim
Marca
Facom
Código pautal
82041100
Type
Hinged Flare Nut Wrench
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5X912901
EAN
3148511017609
UBB
500638520865
UNSPSC
27111743
Artigo do fabricante nr
42.5/16X3/8