text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de pé Facom Crow 12 x 14


Referência 5P578774
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 143
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 14
Chave de tamanho pequeno (mm) 12
Modelo de chave simples Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 143
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 14
Chave de tamanho pequeno (mm) 12
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 8.9
Altura da cabeça grande (mm) 10.3
Modelo em meia-lua Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) 1/2 polegada
Tamanho da chave grande (polegada) 9/16 polegadas
Largura da cabeça pequena (mm) 22.3
Largura da cabeça grande (mm) 24.6
Modelo com catraca Não
Modelo aberto Sim
Marca Facom
Código pautal 82041100
Type Straight Flare Nut Wrench

Números do artigo

Referência 5P578774
EAN 3148511021606
UBB 500638522275
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 43.12X14
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.