text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de pé Facom Crow 11 x 13mm


15° hinged flare nut wrenches: facilitates access to the nuts. 6-point head: from 8x10 to 12x14 mm - 12-point head: from 14x17 to 36x41 mm. Metric sizes: 8 to 41 mm. Presentation: satin chrome finish.

Referência 3W648540
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 175
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Chave de boca grande (mm) 13
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 175
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Chave de boca grande (mm) 13
Chave de tamanho pequeno (mm) 11
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Modelo em meia-lua Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) 7/16 polegadas
Tamanho da chave grande (polegada) 1/4 polegada
Largura da cabeça pequena (mm) 21.4
Largura da cabeça grande (mm) 25.4
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 6
Modelo aberto Sim
Marca Facom
Type Hinged Flare Nut Wrench

Descrição

15° hinged flare nut wrenches: facilitates access to the nuts. 6-point head: from 8x10 to 12x14 mm - 12-point head: from 14x17 to 36x41 mm. Metric sizes: 8 to 41 mm. Presentation: satin chrome finish.

Números do artigo

Referência 3W648540
EAN 3148511016404
UBB 500638518646
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 42.11X13
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.