text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de pé Facom Crow 11 x 13


Flare nut wrenches with web: the head is reinforced by toile allowing for powerful unlocking. Examples: brake hoses, injector nut. The toile also holds the wrench on the nut. Short handle for better handling. Metric sizes: 7 to 19 mm. Presentation: satin chrome finish.

Referência 4U372676
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 143
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 13
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 143
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 13
Chave de tamanho pequeno (mm) 11
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 8.1
Altura da cabeça grande (mm) 9.5
Modelo em meia-lua Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) 7/16 polegadas
Tamanho da chave grande (polegada) 1/2 polegada
Largura da cabeça pequena (mm) 20
Largura da cabeça grande (mm) 22.9
Modelo com catraca Não
Modelo aberto Sim
Marca Facom
Type Straight Flare Nut Wrench

Descrição

Flare nut wrenches with web: the head is reinforced by toile allowing for powerful unlocking. Examples: brake hoses, injector nut. The toile also holds the wrench on the nut. Short handle for better handling. Metric sizes: 7 to 19 mm. Presentation: satin chrome finish.

Números do artigo

Referência 4U372676
EAN 3148511021408
UBB 500638522010
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 43.11X13
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.