Chaves bocas
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
Gama ferramentas
Chaves de luneta
Chaves bocas
0D674377
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
Chave de pé Facom Crow 10 x 11mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0D674377
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (mm)
154
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Sim
Chave de boca grande (mm)
11
Chave de tamanho pequeno (mm)
10
Modelo de chave simples
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (mm)
154
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Sim
Chave de boca grande (mm)
11
Chave de tamanho pequeno (mm)
10
Modelo de chave simples
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Modelo em meia-lua
Não
Tamanho da chave pequena (polegadas)
3/8 polegadas
Tamanho da chave grande (polegada)
7/16 polegadas
Largura da cabeça pequena (mm)
19.4
Largura da cabeça grande (mm)
21.4
Modelo com catraca
Não
Contagem de pontos
12
Modelo aberto
Sim
Marca
Facom
Código pautal
82041100
Type
Hinged Flare Nut Wrench
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0D674377
EAN
3148511016305
UBB
500638518075
UNSPSC
27111743
Artigo do fabricante nr
42.10X11