text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de pé Facom Crow 1 x 11/8


15° hinged flare nut wrenches: facilitates access to the nuts. 6-point head: 5/16x3/8 and 7/16x1/2 - 12-point head: from 9/16x5/8 to 1"x1"1/8. Dimensions in inches: from 5/16" to 1"1/8. Presentation: satin chrome finish.

Referência 7V238607
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 300
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Chave de boca grande (mm) 28.575
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 300
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Chave de boca grande (mm) 28.575
Chave de tamanho pequeno (mm) 25.4
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Modelo em meia-lua Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) 1 polegada
Tamanho da chave grande (polegada) 1/8 polegada
Largura da cabeça pequena (mm) 50.4
Largura da cabeça grande (mm) 52.4
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Modelo aberto Sim
Marca Facom
Type Hinged Flare Nut Wrench

Descrição

15° hinged flare nut wrenches: facilitates access to the nuts. 6-point head: 5/16x3/8 and 7/16x1/2 - 12-point head: from 9/16x5/8 to 1"x1"1/8. Dimensions in inches: from 5/16" to 1"1/8. Presentation: satin chrome finish.

Números do artigo

Referência 7V238607
EAN 3148511017906
UBB 500638519636
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 42.1PX1P1/8
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.