text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de Impulso Reta sem Fecho Red Rooster 3/8“ Square Drive 32-45Nm 1/4” PT 2000RPM


Referência RRI-70RGTRED
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 3/8 polegadas
Modelo angular Sim
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 2000
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 45
Binário de aperto máximo (Nm) 45
Embalado por 1

Especificações

Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 3/8 polegadas
Modelo angular Sim
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 2000
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 45
Binário de aperto máximo (Nm) 45
Binário de tração ajustável Sim
Motor de impulso Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica) 10
Volume de ar necessário 372
Marca Red Rooster
Peso por peça (g) 1600

Números do artigo

Referência RRI-70RGTRED
EAN 8717981203710
UBB 500619077182
UNSPSC 27112713
Artigo do fabricante nr RRI-70RGT
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.