text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de impulso reta sem fecho Red Rooster 3/8“ quadrado 16-24Nm 1/4” PT 4700RPM


Referência RRI-60RRED
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 3/8 polegadas
Modelo angular Sim
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 4700
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 24
Binário de aperto máximo (Nm) 24
Embalado por 1

Especificações

Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 3/8 polegadas
Modelo angular Sim
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 4700
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 24
Binário de aperto máximo (Nm) 24
Binário de tração ajustável Sim
Motor de impulso Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica) 8
Volume de ar necessário 372
Marca Red Rooster
Peso por peça (g) 1300

Números do artigo

Referência RRI-60RRED
EAN 8717981204083
UBB 500619074452
UNSPSC 27112713
Artigo do fabricante nr RRI-60R
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.