text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de Impulso Reta sem Fecho Red Rooster 3/8“ com Acionamento Quadrado 11-19Nm 1/4” PT 4200RPM


Referência RRI-40STRE
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 3/8 polegadas
Modelo angular Não
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 4200
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 19
Binário de aperto máximo (Nm) 19
Embalado por 1

Especificações

Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 3/8 polegadas
Modelo angular Não
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 4200
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 19
Binário de aperto máximo (Nm) 19
Binário de tração ajustável Sim
Motor de impulso Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica) 8
Volume de ar necessário 222
Marca Red Rooster
Peso por peça (g) 800
Código pautal 84671110

Números do artigo

Referência RRI-40STRE
EAN 8717981204205
UBB 500619071631
UNSPSC 27112713
Artigo do fabricante nr RRI-40ST
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.