text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de Impulso Reta sem Fecho 1/2“ Quadrado 46-60Nm 1/4” PT 2200RPM


Referência RRI-70RHTRED
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 1/2 polegada
Modelo angular Sim
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 2200
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 60
Binário de aperto máximo (Nm) 60
Embalado por 1

Especificações

Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 1/2 polegada
Modelo angular Sim
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 2200
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 60
Binário de aperto máximo (Nm) 60
Binário de tração ajustável Sim
Motor de impulso Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica) 12
Volume de ar necessário 372
Marca Red Rooster

Números do artigo

Referência RRI-70RHTRED
EAN 8717981203727
UBB 500619077349
UNSPSC 27112713
Artigo do fabricante nr RRI-70RHT
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.