Chaves impulso
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
Chaves impulso
3O543009
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
Chave de impulso reta de fecho Red Rooster 3/8“ de secção quadrada 40-68Nm 1/4” PT 6100RPM
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3O543009
Peso da máquina (kg)
1.15
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
3/8 polegadas
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm)
68
Binário de aperto máximo (Nm)
68
Binário de tração ajustável
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Peso da máquina (kg)
1.15
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
3/8 polegadas
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm)
68
Binário de aperto máximo (Nm)
68
Binário de tração ajustável
Sim
Motor de impulso
Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica)
12
Marca
Red Rooster
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3O543009
EAN
8717981280667
UBB
500636720475
UNSPSC
27112713
Artigo do fabricante nr
RRI-80ST