text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de impulso de pistola sem fecho Red Rooster de 3/4“ de secção quadrada 180-255Nm 1/4” PT 2700RPM


Referência RRI-180RED
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 3/4 polegadas
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 2700
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 255
Binário de aperto máximo (Nm) 255
Binário de tração ajustável Sim
Embalado por 1

Especificações

Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 3/4 polegadas
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 2700
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 255
Binário de aperto máximo (Nm) 255
Binário de tração ajustável Sim
Motor de impulso Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica) 18
Volume de ar necessário 732
Marca Red Rooster

Números do artigo

Referência RRI-180RED
EAN 8717981207695
UBB 500619067514
UNSPSC 27112713
Artigo do fabricante nr RRI-180
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.