text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de impulso de pistola sem fecho Red Rooster 3/8“ de secção quadrada 16-27Nm 1/4” PT 7200RPM


Referência 4V011341
Peso da máquina (kg) 0.92
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 3/8 polegadas
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 27
Binário de aperto máximo (Nm) 27
Binário de tração ajustável Sim
Embalado por 1

Especificações

Peso da máquina (kg) 0.92
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 3/8 polegadas
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 27
Binário de aperto máximo (Nm) 27
Binário de tração ajustável Sim
Motor de impulso Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica) 8
Marca Red Rooster

Números do artigo

Referência 4V011341
EAN 8717981326549
UBB 500636704214
UNSPSC 27112713
Artigo do fabricante nr RRI-50X
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.