text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de impulso de pistola reta sem fecho Red Rooster 1/4“ hexagonal 32-47Nm 1/4” PT 7200RPM


Referência RRI-70ARED
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 1/4 polegada
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 7200
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 47
Binário de aperto máximo (Nm) 47
Binário de tração ajustável Sim
Embalado por 1

Especificações

Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 1/4 polegada
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 7200
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 47
Binário de aperto máximo (Nm) 47
Binário de tração ajustável Sim
Motor de impulso Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica) 10
Volume de ar necessário 420
Marca Red Rooster
Peso por peça (g) 1350

Números do artigo

Referência RRI-70ARED
EAN 8717981205578
UBB 500619076689
UNSPSC 27112713
Artigo do fabricante nr RRI-70A
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.