Chaves impulso
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
Chaves impulso
0G841259
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
Chave de impulso de pistola reta sem fecho Red Rooster 1/4“ Hex Drive 20-30Nm 1/4” PT 6200RPM
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0G841259
Peso da máquina (kg)
1
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
1/4 polegada
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm)
30
Binário de aperto máximo (Nm)
30
Binário de tração ajustável
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Peso da máquina (kg)
1
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
1/4 polegada
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm)
30
Binário de aperto máximo (Nm)
30
Binário de tração ajustável
Sim
Motor de impulso
Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica)
8
Marca
Red Rooster
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0G841259
EAN
8717981326570
UBB
500636721044
UNSPSC
27112713
Artigo do fabricante nr
RRI-60AX