text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de impulso de pistola reta sem fecho Red Rooster 1/4“ Hex Drive 10-18Nm 1/4” PT 4600RPM


Referência 2R191278
Peso da máquina (kg) 0.92
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 1/4 polegada
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 18
Binário de aperto máximo (Nm) 18
Binário de tração ajustável Sim
Embalado por 1

Especificações

Peso da máquina (kg) 0.92
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 1/4 polegada
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 18
Binário de aperto máximo (Nm) 18
Binário de tração ajustável Sim
Motor de impulso Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica) 8
Marca Red Rooster

Números do artigo

Referência 2R191278
EAN 8717981326532
UBB 500636704479
UNSPSC 27112713
Artigo do fabricante nr RRI-40AX
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.