Chaves impulso
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
Chaves impacto
RRI-70ATRE
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
Chave de impulso de pistola com fecho de correr 1/4“ Hex Drive 32-47Nm 1/4” PT 7200RPM
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
RRI-70ATRE
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
1/4 polegada
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
7200
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm)
47
Binário de aperto máximo (Nm)
47
Binário de tração ajustável
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
1/4 polegada
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
7200
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm)
47
Binário de aperto máximo (Nm)
47
Binário de tração ajustável
Sim
Motor de impulso
Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica)
10
Volume de ar necessário
420
Marca
Red Rooster
Peso por peça (g)
1350
Código pautal
84671110
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
RRI-70ATRE
EAN
8717981205592
UBB
500619076762
UNSPSC
27112713
Artigo do fabricante nr
RRI-70AT