text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de impulso de pistola 3/8“ com tração quadrada 22-35Nm 1/4” PT 6200RPM


Referência 1X202469
Peso da máquina (kg) 1.16
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 3/8 polegadas
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 35
Binário de aperto máximo (Nm) 35
Binário de tração ajustável Sim
Embalado por 1

Especificações

Peso da máquina (kg) 1.16
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 3/8 polegadas
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 35
Binário de aperto máximo (Nm) 35
Binário de tração ajustável Sim
Motor de impulso Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica) 10
Marca Red Rooster
Código pautal 84671110

Números do artigo

Referência 1X202469
EAN 8717981326563
UBB 500636704057
UNSPSC 27112713
Artigo do fabricante nr RRI-60X
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.