Chaves impulso
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
Chaves impulso
0V502880
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
Chave de impulso de pistola 3/8“ com acionamento quadrado 40-68Nm 1/4” PT 5100RPM
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0V502880
Peso da máquina (kg)
1.21
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
3/8 polegadas
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm)
68
Binário de aperto máximo (Nm)
68
Binário de tração ajustável
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Peso da máquina (kg)
1.21
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
3/8 polegadas
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm)
68
Binário de aperto máximo (Nm)
68
Binário de tração ajustável
Sim
Motor de impulso
Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica)
12
Marca
Red Rooster
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0V502880
EAN
8717981280629
UBB
500636720210
UNSPSC
27112713
Artigo do fabricante nr
RRI-80T