text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de impulso com pistola de corte Red Rooster 1/2“ de secção quadrada 123-148Nm 1/4” PT 3600RPM


Referência RRI-130TRE
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 1/2 polegada
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 3600
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 148
Binário de aperto máximo (Nm) 148
Binário de tração ajustável Sim
Embalado por 1

Especificações

Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 1/2 polegada
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 3600
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 148
Binário de aperto máximo (Nm) 148
Binário de tração ajustável Sim
Motor de impulso Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica) 16
Volume de ar necessário 696
Marca Red Rooster
Peso por peça (g) 2260
Código pautal 84671110

Números do artigo

Referência RRI-130TRE
EAN 8717981204182
UBB 500619067027
UNSPSC 27112713
Artigo do fabricante nr RRI-130T
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.