Chaves impulso
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
Chaves impulso
RRI-60RTRE
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
Chave de impulso angular de fecho Red Rooster 3/8“ com acionamento quadrado 16-24Nm 1/4” PT 4700RPM
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
RRI-60RTRE
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
3/8 polegadas
Modelo angular
Sim
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
4700
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm)
24
Binário de aperto máximo (Nm)
24
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
3/8 polegadas
Modelo angular
Sim
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
4700
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm)
24
Binário de aperto máximo (Nm)
24
Binário de tração ajustável
Sim
Motor de impulso
Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica)
8
Volume de ar necessário
372
Marca
Red Rooster
Peso por peça (g)
1300
Código do produto
84671110
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
RRI-60RTRE
EAN
8717981203697
UBB
500619074601
UNSPSC
27112713
Artigo do fabricante nr
RRI-60RT